※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の スピンナハンドル
(1/2SQ)スピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41624757
品番
504-2K/18N
参考基準価格(税別)
¥27,340
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
469
仕様
リペアキット品番:5040
質量(g)
770
ねじ
M8
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
ヘッド径(Φmm)
35