STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃スパナ
打撃スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41624958
品番
4204-27
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)
27
全長L(mm)
180
質量(g)
321
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
56
二面幅(mm)
27
商品構成
単品