※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41626146
品番
3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
143
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41626146
3×5
41509063
3×5
六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました