※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41626182
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
143
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
3.443
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
寸法v(mm)
0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41626182
4×12
41509106
4×12
六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました