10×95 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41626566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×95 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41626566
10×95 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41626566

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)95
内容量1箱(40個)注文コード41626566品番10×95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM10材質SCM435長さ(mm)95ねじピッチ1.25寸法b(mm)32種別半ねじ寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理ユニクロ寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4162656610×954151838210×9510×95 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂 41518382六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂1パック(1個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする