※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
45
12
20
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
41626636
品番
12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
材質
SCM435
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
寸法b(mm)
-
種別
全ねじ
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.43
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41626636
12×45
41518452
12×45
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました