共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 機械工学
CAD/CAMシステムの基礎と実際
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41626638
品番
9784320081413
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
大学学部生を対象にCAD/CAMに関する基礎技術や構成についてやさしく解説。設計工学をはじめ、情報処理技術や自動機械などの原理的な事項も学べ、各章末に理解度を測る練習問題も掲載した画期的な教科書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
196
著者名
古川進 向井伸治
初版年月
2002/09