丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 電気/電子/通信
CMOS RF回路設計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41626708
品番
9784621082034
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
書籍
¥
4,200
バスケットに入れる
CMOSを用いた電子機器のワイヤレス通信回路技術の基礎から応用までを丁寧に解説。演習問題・解答例も掲載し十分な理解ができるよう配慮。電子工学系の大学生から企業の回路設計者にとって最適な入門的専門書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
210
著者名
束原恒夫
初版年月
2009/11