CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
CMOSアナログ/ディジタルIC設計の基礎
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41626717
品番
9784789830690
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
半導体デバイスを使って回路設計を行う技術者のための技術参考書シリーズ。CMOS回路をトランジスタ・レベルから理解したいと考えている人に向けて、広い範囲でわかりやすく説明する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
泰地増樹
初版年月
2010/03