曜日別特売
10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41626751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41626751
10×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41626751

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
20
15
16
18
25
30
35
80
85
10
12
14
40
45
50
55
60
65
70
75
90
95
100
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード41626751品番10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM10長さ(mm)20材質/仕上SCM435ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理クロメート寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4162675110×204151796210×2010×20 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート) 大阪魂 41517962六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)大阪魂1パック(3個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする