コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 情報科学
ICタグ入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627085
品番
9784339024180
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
医療現場でICタグが正しく活用されるために必要な事柄について、わかりやすく記した。情報通信工学が基盤であるが、これを専門としない医療職者や、学部の学生であっても十分理解できるように工夫した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
保坂良資
初版年月
2006/12