新ダイワ
新ダイワの 電動工具・充電工具アクセサリー
新ダイワの 切断/切削
新ダイワの 切断/切削用部品
ガイドバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41627242
品番
X103-000100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
14
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
5.3
電源コード(m)
3.9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
760×234×218
振動3軸合成値(m/s
2
)
4