東京電機大学出版局
MATLABによる振動工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41627399
品番
9784501417406
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
振動工学の基礎を理解したうえで、機械や構造物を設計開発する際に直面する種々の振動問題を、コンピュータの援用のもとに解明する力をシスティマティックに養うことができる書。各章ごとに演習問題を収録。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
230
著者名
小林信之 杉山博之
初版年月
2008/09