商品画像(袋入り)

[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 41627585 品番 F-4
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

バイオマス原料を10%配合した、環境にやさしいチャックつきポリ袋です。厚みは0.04mm。従来品と同等の透明度を保ち、開け閉めしやすいようにチャック上の部分に凹凸のあるラインを入れ、口の高さもずらしてあります。雑貨、食品など幅広くご利用いただけます。

厚さ(mm)0.04 クリア 種類チャック付平袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×チャック下)(mm)120×170 見出し枠なし
注意
熱には比較的弱いため電子レンジでの使用は解凍までとし、オーブン等での使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41627610
2025-04-13
用途:
伝票入れ
医療・福祉・介護関連業

伝票を入れて渡す際に使用しています。強度もあり、緑のバイオマスマークが社会貢献している感じがして、お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする