YW-449L-ID-M リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627768 YW-449L-ID-M リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627768 YW-449L-ID-M リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627768 YW-449L-ID-M リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627768

リサイクルボックス カウンタータイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ボディ:スチール、天板:メラミン化粧板、内容器:再生PP、投入口:PP 付属品ビン・カンシール・内容器 注文コード41627768 品番YW-449L-ID-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は材質・付属品9種類から選べます 他の種類を見る

限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプのダストボックス・ゴミ箱です。
天板を物を置くスペースとして使えるため限られたスペースを有効に活用できます。天板は3種類からお選びください(スチール・メラミン化粧板・人工大理石)
においの漏れを防ぐ蓋付き。室内の快適性を守ります。

用途オフィス、公共施設、大学、病院などに 付属品ビン・カンシール・内容器 材質ボディ:スチール、天板:メラミン化粧板、内容器:再生PP、投入口:PP 質量(kg)17 ホワイト 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×502×830 フタの種類オープン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする