YW-473L-ID 収納ボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627829 YW-473L-ID 収納ボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627829 YW-473L-ID 収納ボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627829 YW-473L-ID 収納ボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627829

収納ボックス カウンタータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41627829 品番YW-473L-ID
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプの収納ボックスです。
天板を物を置くスペースとして使えるため限られたスペースを有効に活用できます。
事務用品や日用品、防災用品の収納など多目的に使用できます。
天板は2種類(メラミン化粧板・スチール)よりお選びください。

用途オフィス、公共施設、大学、病院などに 質量(kg)17 ホワイト 高さ(mm)830 種類片開き 奥行(mm)502 間口(mm)342 段数2 材質(天板)スチール 材質(ボディ)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする