CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
ダストボックス分別NK-4545A
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41627865
品番
YW-304L-ID-M
参考基準価格(税別)
¥169,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
カウンターとしても使えるインテリア性の高い分別ダストボックス・ゴミ箱です。
天板がフラット形状なのでカウンターとしての利用も可能です。
内容器付でゴミの回収が簡単。
用途
オフィス、公共施設、大学、病院などに
質量(kg)
30
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
容量(L)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×433×950
材質(天板)
メラミン化粧天板
材質(内容器)
再生PP100%
フタの種類
オープン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません