※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
6
15
16
18
25
8
10
20
30
40
45
50
35
60
55
65
70
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41627932
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M5
材質
アンブラコ高級合金鋼
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
4
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
強度区分
12.9
寸法ds(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目