新ダイワ
新ダイワの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
新ダイワの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
電動ヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41628046
品番
SH18-460
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
プロが求める切れ味。
刈込み幅(mm)
460
ストローク数(min
-1
)
1500
最大切断径(Φmm)
15
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
450
電源コード(m)
0.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
804×213×202
付属品
延長コード10m
本体質量(kg)
3.1
電源タイプ
AC電源式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません