12×45 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ 41628063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)45
ねじピッチ1.75
内容量1箱(50個)注文コード41628063品番12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM12材質アンブラコ高級合金鋼長さ(mm)45ねじピッチ1.75寸法t(mm)6寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10頭部形状六角穴付き寸法b(mm)36寸法K(mm)12寸法da(mm)13.7穴の形状六角穴寸法dk(mm)18強度区分12.9寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4162806312×454151295612×4512×45 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41512956六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)アンブラコ1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする