羊土社
羊土社の 書籍
羊土社の 専門書
羊土社の 情報科学
Rとグラフで実感する生命科学のための統計入門
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628248
品番
9784758120791
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
書籍
¥
3,900
バスケットに入れる
Rを使うことで手を動かしながら解析の基礎が身につく!豊富なグラフで視覚的に理解できる!統計の基本から機械学習まで幅広く網羅した1冊.Rのサンプルコード付き!
ジャンル
生物学
分類
専門
判型
B5
ページ数
216
著者名
石井一夫
初版年月
2017/03