NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
バイオマスNボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
41628319
品番
158114
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
CO2削減
用途
地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。
容量(mL)
500
高さ(mm)
フタ無し:152.5、フタ付:155
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
タイプ
BNW
使用温度範囲(℃)
0〜75
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
42.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
本体外径(Φmm)
80
材質(パッキン)
TPE
材質(中栓)
リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
※生分解性プラスチックではありません