NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
バイオマスNボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1000mL)
注文コード
41628328
品番
158115
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
CO2削減
用途
地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。
高さ(mm)
フタ無し:190、フタ付:193
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
タイプ
BNW
使用温度範囲(℃)
0〜75
容量(L)
1
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
42.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
本体外径(Φmm)
98
材質(パッキン)
TPE
材質(中栓)
リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
※生分解性プラスチックではありません