3×14 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41628334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×14 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41628334
3×14 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41628334

六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)14
14
3
12
6
8
10
15
16
20
25
30
35
40
18
45
4
5
85
70
28
50
55
65
60
80
105
90
95
100
140
75
110
115
120
130
135
145
150
125
ねじピッチ0.5
内容量1箱(500個)注文コード41628334品番3×14
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM3長さ(mm)14材質/仕上SCM435ねじピッチ0.5寸法b(mm)全ねじ種別全ねじ形状全ねじ寸法t(mm)1.3寸法r(mm)0.1寸法S(mm)2.5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法K(mm)3寸法da(mm)3.6寸法v(mm)0.3穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする