NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フッ素ガスコーティング容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
41628337
品番
110602
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
有機溶剤の耐薬品性向上
用途
有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
容量(mL)
100
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
タイプ
JPF
寸法D(mm)
96
寸法C(mm)
93
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
寸法B(Φmm)
50
寸法A(Φmm)
31.5
材質(中栓)
リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
※有機溶剤に対して万能ではございません。
※高温での使用は避けて下さい。
※直火にかけないで下さい。