NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フッ素ガスコーティング容器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
41628346
品番
110603
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
有機溶剤の耐薬品性向上
用途
有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
容量(mL)
250
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
タイプ
JPF
寸法D(mm)
131
寸法C(mm)
128
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
寸法B(Φmm)
63
寸法A(Φmm)
31.5
材質(中栓)
リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
※有機溶剤に対して万能ではございません。
※高温での使用は避けて下さい。
※直火にかけないで下さい。