フッ素ガスコーティング容器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード41628425 品番151615
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,484 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

有機溶剤の耐薬品性向上

用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等 容量(mL)1000 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) タイプJFW 寸法D(mm)193 寸法C(mm)190 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 寸法B(Φmm)98 寸法A(Φmm)42.5 材質(パッキン)TPE 材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
※有機溶剤に対して万能ではございません。
※高温での使用は避けて下さい。
※直火にかけないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする