NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フッ素ガスコーティング容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50mL)
注文コード
41628520
品番
357509
参考基準価格(税別)
¥792
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
有機溶剤の耐薬品性向上
用途
有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
容量(mL)
50
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
タイプ
PPビーカー
全高(mm)
61
胴径(Φmm)
上部:51
上部外径(Φmm)
55
下部外径(Φmm)
46
注意
※有機溶剤に対して万能ではございません。
※高温での使用は避けて下さい。
※直火にかけないで下さい。