NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
洗浄ボトル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250mL×200箱)
注文コード
41628590
品番
110503
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
容量(mL)
250
高さ(mm)
フタ無し:128、フタ付:131
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
タイプ
JPS
使用温度範囲(℃)
0〜98
口内径(Φmm)
31.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
本体外径(Φmm)
63
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません