※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(10個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(15個)
1箱(12個)
ねじの呼び
M4
M20
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M2
M2.6
M16
長さ(mm)
45
45
45
20
25
30
35
40
70
28
50
55
65
60
80
85
3
12
6
8
10
14
15
16
18
105
90
95
100
140
75
4
5
110
115
120
130
135
145
150
125
ねじピッチ
0.7
2.5
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
0.4
全331種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41628641
品番
4×45
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
45
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法b(mm)
20
種別
半ねじ
形状
半ねじ
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
寸法v(mm)
0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目