NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
封印ボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41628660
品番
109785
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ワンタッチで使用可能。
簡単につぶすことが可能。
廃棄費用の低減を実現。
持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。
広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途
食品(業務用)、工業薬品、洗剤等
材質(本体)
HDPE、LDPE
使用温度範囲(℃)
0〜70
全高(mm)
46
口径(Φmm)
10.2
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
本体外径(Φmm)
44
材質(ノズル)
ポリエチレン(LDPE)
材質(パッキン)
ポリエチレン(TPE)