封印ボトル

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000mL×36個) 容量(L)2 注文コード41628669 品番122006
参考基準価格(税別)¥20,448 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。

高さ(mm)フタ無し:243、フタ付:248 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 使用温度範囲(℃)0〜70 容量(L)2 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 本体外径(Φmm)125 材質(中栓)一体型:リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
一度キャップを締めるとシール部分が外れます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
社内使用
製造業

ボトルサイズが選べ、容器の厚さも希望していたものでした。

対象商品:
89299314
2022-02-01
用途:
ナノ純銀坦持タルク溶液を作るため。
一般社団法人じんじんe 様 (教育・研究機関)

非常に使いやすい。
容器が透明なものもあればよいです。

対象商品:
89299323
2020-10-20
用途:
塗料販売用ボトル
株式会社ニュートラル 様 (卸売・小売業)

小ロットでのバージンキャップボトルを探していたので有難いです。

対象商品:
01451223
2019-08-15
用途:
燃料のサンプル

燃料のサンプルに使用してみましたが、封印後の中身の漏れもなく、これからも使用したいです。

対象商品:
01451223
2018-11-16
用途:
以前使用していたボトルです。
株式会社NeL95成和 様 (不動産業)

以前使用していたボトルで、同類が安く買えましたので満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする