標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

(36件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(160mL) 容量160mL 容量(mL)160 注文コード41628678 品番102818
参考基準価格(税別)¥106 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
この商品は容量・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。
広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。

容量160mL 口内径×胴径×高さ(mm)29.5×55×106 最小目盛- 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 容量(mL)160 使用温度範囲(℃)0〜70 全高(mm)110 目盛なし 色(フタ) 口形状広口 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) 中栓つき
注意
※高温充填(60℃以上)後は、十分な冷却後密閉して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
体験用の容器として使用
サービス業

口が小さい容器が多かったが、この容器は口(開口部)が大きくて、物の出し入れ等が出来て助かった。

2025-01-28
用途:
キャッチタンクとして

レースレギュレーションの
キャッチタンクとして使っています。
いろいろなメーカーから広口ビンが
販売されていますが、
こちらの商品はフタがフラットで
穴開け加工がし易くて良いです。
もしかすると、キジマのキャッチタンクも
この製品に穴を開けたと思うぐらい
そっくりです。

1人が参考にしています
2024-10-18
用途:
水質試料の採取容器

満水にしても底が抜けず良い商品です。
特別、不満な事はありません。

対象商品:
75996365
2022-09-15
用途:
染料絵具入れとして使う
えまほあも 様 (教育・研究機関)

べんがら染料から作るべんがら絵具の容器として使っています。内蓋があり、大変使いやすいです。

対象商品:
75996347
2022-11-18
用途:
花粉貯蔵
農・林・水産業

問題なく使えます。
耐久性は少しよわそうですが、これから検証です
口が思ったより小さかったです

対象商品:
75996383
2022-04-13
用途:
塗料の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

内キャップがしっかりしており機密性が高く最高です。何より安いですし。内キャップの写真も掲載してくれるといいんですが。
自己責任でウレタンシンナーを保管していますが問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
75996401
2021-09-21
用途:
洗浄剤保管用
その他業種

袋入りの粉末洗浄剤を保管するために購入。中フタがついているので漏れない安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
75996347
2021-05-25
用途:
チョークアート の修正液入れ
Welina ChalkArt 様 (サービス業)

修正液が発送時にも漏れないので、重宝しています。
もう500個くらいは購入したかな?
そのくらいお気に入りの商品です!!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする