標準規格瓶 丸型広口(遮光)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 容量500mL 注文コード41628705 品番103203
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。
広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。

容量500mL 口内径×胴径×高さ(mm)41.5×80×153.5 最小目盛- 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0〜70 全高(mm)157.5 目盛なし 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) 中栓つき
注意
※高温充填(60℃以上)後は、十分な冷却後密閉して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75996313
2024-05-20
用途:
麦茶パック保存に
その他業種

使い方が違うかもしれませんが

麦茶パックが50P一度に入ります

中蓋もあって 香りがとばずに 保存できます

遮光で お茶に適していると思います

対象商品:
75996286
2023-09-03
用途:
3Dプリンタのレジン保管
サービス業

当初白い容器で菌を培養していましたが苔が発生して困っていました。
この遮光タイプだと苔が発生しなくなりました。
中蓋が付いているので逆さにしても液漏れしませんでした。
3Dプリンタの余ったレジンの保管にも便利です。

対象商品:
75996313
2023-03-16
用途:
液体の詰め替え用の保管

2個購入。茶色の本体部分は丈夫だし漏れもありません。
ただ購入して約半年、2-3日に1回あけてましたが、中栓の指をかけるリングがポンと抜けるように切れました。ただ使えなくはないので、痛いですが爪であけて使用してます。
もう1つは大丈夫なので個体差かもしれませんね。製品はとても満足はしてますが、切れる事を考えるとリピートは悩んでいるところです。

1人が参考にしています
対象商品:
75996331
2023-02-15
用途:
製品保管
製造業

洗浄しやすく長期保管しても問題なく、品質に満足しています。

対象商品:
75996277
2022-06-20
用途:
皮革用接着剤の保管
製造業

内蓋付きで安いので染料の小分けにも使えそうです。
リピートします。

対象商品:
75996304
2022-01-04
用途:
化粧品原料小分け

肉厚の容器なので、経時でも放棄壁面が凹むことが少ない。
重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
75996295
2021-04-08
用途:
テイクアウト
飲食業

期間限定の樽生ビールのテイクアウト用に使用しました。耐久性、遮光性共に満足でリユースできるところも良いです。

対象商品:
75996295
2020-10-12
用途:
液体の詰め替え保存用として
運輸・通信業

今まで他社製品を使用していたのですが、今回初めて購入しました。以前の商品より広口でとても使いやすかったです。在庫が無くなったらまた購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする