共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
アビリティ物理電気と磁気
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628729
品番
9784320034044
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
パソコンや携帯電話などの身近な電気製品と関連づけながら、直接肉眼で観察し難い電気と磁気の物理的性質についてわかりやすく解説した。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
94
著者名
飯島徹穂 佐々木隆幸 青山隆司
初版年月
2001/03