NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
NPボトル 細口
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500mL×50個)
注文コード
41628757
品番
130104
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
容量(mL)
500
用途
サンプル保存容器。
材質
本体:PP、キャップ:PP
高さ(mm)
フタ無し:166、フタ付:168.5
使用温度範囲(℃)
0〜121
口内径(Φmm)
37
胴径(Φmm)
77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません