NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
NPボトル広口
(1件のレビュー)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000mL×50個)
注文コード
41628818
品番
131105
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
高さ(mm)
フタ無し:195、フタ付:197.5
使用温度範囲(℃)
0〜121
容量(L)
1
口内径(Φmm)
54
胴径(Φmm)
96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません