NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶
正角(1ケ口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000mL×5個)
容量(L)
20
注文コード
41628845
品番
104813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,520
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
容量(L)
20
用途
化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、HDPE、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0〜70
全高(mm)
449
口内径(Φmm)
51.5、31
本体外径(Φmm)
350×183
注意
※ノズルは付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません