NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ケミカルコック
テーパージャー・タンク用口部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
レバーコック:PP、イージーコック:P
材質(パッキン)
バイトン
注文コード
41628854
品番
320908
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
耐薬コック
材質
レバーコック:PP、イージーコック:P
色
白
材質(パッキン)
バイトン