講談社
講談社の 書籍
講談社の 専門書
講談社の 情報科学
イラストで学ぶ機械学習
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628948
品番
9784061538214
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
機械学習の手法を紹介する入門書。数式だけではなく、イラストや図が豊富だから直感的でわかりやすい。MATLABのサンプルプログラムでらくらく実践。黄色本よりさきに読もう。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
220
著者名
杉山将
初版年月
2013/09