HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの PPひも
ハイソフトロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(5セット)
注文コード
41628958
品番
L
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1000
用途
梱包用
メーカー商品コード
001004000