裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 電気/電子/通信
インターネットとQoS制御
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628975
品番
9784785368081
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
インターネットにおけるストリーミングサービスを支えるQoS制御、マルチキャスト通信のための基本技術を中心に解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
203
著者名
阪田史郎
初版年月
2001/06