共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
エッセンス電気・電子回路
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629106
品番
9784320086425
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
大学の理科系学部・学科において教科書として使用されるために書かれた、電気電子回路に関する解説書。効率よく学習できるよう、電気電子回路のエッセンスに相当するトピックスを選び出し、詳しく解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
佐々木浩一 富岡智
初版年月
2013/11