朝倉書店
エネルギーのはなし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41629133
品番
9784254201468
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
日常の素朴な疑問に答え、エネルギーの基礎から省エネの最新技術までやさしく解説。陸電、電気自動車、スマートメーターといった最新の話題も豊富に収録。エネルギー資源という重要な遺産を残すための考え方を解説。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
120
著者名
刑部真弘
初版年月
2011/08