曜日別特売
6×95 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41629235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×95 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41629235
6×95 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 41629235

六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ95(mm)
95
85
3
12
6
8
10
14
15
16
20
25
30
35
40
70
18
28
45
50
55
65
60
80
105
90
100
140
75
4
5
110
115
120
130
135
145
150
125
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード41629235品番6×95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6長さ(mm)95材質/仕上SCM435ねじピッチ1寸法b(mm)24種別半ねじ形状半ねじ寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法S(mm)5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法K(mm)6寸法da(mm)6.8寸法v(mm)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10寸法ds(mm)6ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416292356×95415032356×956×95 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂 41503235六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする