曜日別特売
HC 12-20 OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWAN 41629414

OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(100枚×10セット)
幅(mm)120
120
105
110
195
225
40
50
60
65
70
80
90
55
130
75
100
150
160
125
54
140
61
85
91
高さ(mm)200
200
100
110
120
150
155
160
180
220
270
310
80
90
250
165
300
210
50
54
88
65
130
85
157
内容量1袋(100枚×10セット)注文コード41629414品番HC 12-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)120高さ(mm)200テープあり適合規格食品衛生法規格基準寸法(mm)ヘッダー:25規格HC 12-20質量(g/枚)1.6テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798463
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45016634
2023-11-11
用途: シールの梱包
サービス業

名刺サイズのシールを入れるのにちょうど良かったです。
コスパ的にもいい感じです。

対象商品 : 45016634
2023-08-30
用途: 商品のパッケージ
卸売・小売業

コスパ良くて最高です♪
キーホルダーを梱包しました。

対象商品 : 45016668
2020-10-02
用途: アクセサリーの梱包
株式会社ミナロ製造業

品ぞろえが多く、他のサイトでいろいろ探しても見つからなかったサイズをこちらのサイトで発見し、購入させて頂きました!良品でしたので安心いたしました。
また、利用させて頂く予定です。ありがとうございました。

対象商品 : 45016625
2020-10-02
用途: アクセサリーの梱包
株式会社ミナロ製造業

品ぞろえが多く、他のサイトでいろいろ探しても見つからなかったサイズをこちらのサイトで発見し、購入させて頂きました!良品でしたので安心いたしました。
また、利用させて頂く予定です。ありがとうございました。

対象商品 : 45016598
2020-10-02
用途: アクセサリーの梱包
株式会社ミナロ製造業

良品でした。欲しいものを購入することが出来ました★確認したいことがあったので、お電話にて問い合わせをさせて頂きましたが、とても丁寧に感じよく、対応してくださいました。
ご丁寧にありがとうございました。

対象商品 : 45016607
2022-06-03
用途: 商品のパッケージ

ストラップやキーホルダーのパッケージに使用しています。
コシがあってシールもしっかりしているので品質には満足しているのですが、
今回届いたものが入数不足のものがあったので
購入の際はひとつ多めに仕入れる必要があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする