※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(15個)
1箱(12個)
ねじの呼び
M8
M20
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M2
M2.6
M16
長さ
45
(mm)
45
45
85
3
12
6
8
10
14
15
16
20
25
30
35
40
70
18
28
50
55
65
60
80
105
90
95
100
140
75
4
5
110
115
120
130
135
145
150
125
ねじピッチ
1.25
2.5
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
0.4
全331種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41629436
品番
8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
45
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
寸法b(mm)
28
種別
半ねじ
形状
半ねじ
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41629436
8×45
41503436
8×45
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました