SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
HD規格ポリ袋ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚×60セット)
注文コード
41629536
品番
No.712 紐なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です。
お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。
吊り下げ用の紐は付いておりません。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.007
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
200