SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
HD規格ポリ袋ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚×10セット)
注文コード
41629545
品番
No.711 紐なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です。
お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。
吊り下げ用の紐は付いておりません。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.007
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
200