シモジマ
シモジマの 緩衝材
シモジマの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
シモジマの カットタイプ
ミナパック シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚×5セット)
注文コード
41629554
品番
401K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。クッション性に優れ幅広く利用されております。切る手間を省いたカット済みで、100枚入りの業務用お徳パックです。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
高さ(mm)
500
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
寸法(cm)
50×50